Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750DR sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für...
Polzahl = 1P Strom = 15A Auslösecharakteristik = Typ K Reihe = System Pro M Compact Serie = S200 Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = S201-K15 Better World-Kriterium = Konzipiert für di...
Die selektiven Haupt-Sicherungsautomaten der Baureihe S750DR sind nach DIN VDE 0641-21 als spannungsunabhängige selektive Hauptleitungsschutzschalter (SHU) zertifiziert sowie laienbedienbar und für...
Legrand 403358 Leitungsschutzschalter 1polig 20 A 230 V,400 V Leitungsschutzschalter TX³ B 20A 6 kA 1-polig, 230/400 V~. Kennlinie B. Bemessungsspannung einpolig 230/400 V~, Bemessungsschaltvermöge...
Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 20A, Charakteristik C. Ausschaltvermögen von 6kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabe...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 M schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Einsatz im Personen-, Brand-, Kabel- & Leitungsschutz sowie bei Überlast und Kurzschluss. Charakteristik B: Schutz von Anlagen gegen Überlast und Kurzschluss sowie Schutz für Menschen und großen Ka...