Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203-D20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203-D20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3+N
ABB S203-D20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3+N
ABB S203-D20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3+N
ABB S203-D20NA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 3+N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-106770503
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203-D20NA
EAN/GTIN:
     4016779532884
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
20 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
9.2 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ D
Anzahl der Pole
3+N
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Zertifizierung
Standards:IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,07*
€ 129,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.