Diese Schlauchverschraubung von Delock eignet sich zur einfachen Montage auf wellenförmige Schutzschläuche. Die Verschraubung verfügt über eine hohe Abdichtung, Zugfestigkeit und Belastbarkeit. In ...
Leitungsschutz-Kanal 40/60/110 mm • PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend • Temperaturbeständig bis +60 °C • Mit abnehmbaren Deckel • Mit Befestigungslöchern • Vorwiegend im Innenbereich, Auße...
Kabelbrücke schmal Anwendung Zum Schutz von Kabeln und Schläuchen und zur Vermeidung von Stolperfallen. Ausführung • hält Lkw- und Staplerverkehr stand • flexible, hochfeste Gummi-Mischung • profil...
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Werkzeuglose Montage Der Kabelkanal ist an...
IB Connect 92114001/3 Kabelkanal 1 St. Grau Kabelmanagement Vertebra Die Herstellung aus Polycarbonat in transparenter Ausführung, gewährleistet auf einfachste Art und Weise höchste Flexibilität in...
Außenbreite - metrisch: 254 mm Produktpalette: AT Series Länge - imperial: 2 ft Farbe des Kabelkanals: - Außenhöhe - metrisch: 254 mm Außenhöhe - imperial: 10 Zoll Kanal-/Pritschenmaterial: - Außen...
2-Kanal Führungsschienen Geliefert werden zwei Schienen: je eine Laufschiene unten und Führungsschiene oben Basisschienen für Schiebetafel, B3000xT86mm. Modulares leichtgängiges Schiebetafelsystem....
Anja280: Der perfekte Konferenztisch für Meetings, Gesprächsverhandlungen und Brainstorming Als zentrales Stück im Konferenzraum ist der Konferenztisch essenziell für jede Besprechung. Dabei sollte...