Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent
Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent
Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent
Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent
Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent
Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent
Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent
Warmschrumpfschlauchset 3:1 mit Innenkleber schwarz und transparent
Artikel-Nr.:
     C1197-380-03003
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-03003
EAN/GTIN:
     4031026270715
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Dünnwandig: flexibel, leicht, platzsparend
  • 3:1 deckt größeren Anwendungsbereich ab, erhöhter Anpressdruck
  • Sehr gute Brandschutzeigenschaften
  • Schrumpfschlauchset im praktischen Koffer
  • Enthält 4 Größen - von 3 mm bis 24 mm Innendurchmesser
  • Insgesamt 385 Schrumpfschlauchabschnitte

Das ShrinkKit 321 A ist ein hochwertiges Schrumpfschlauch-Sortiment mit einer Vielzahl von Schrumpfschlauch-Abschnitten und deckt durch seine Vielfalt einen breiten Anwendungsbereich ab.
Weitere Informationen:
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Mit Werkzeug:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, hellermann tyton schrumpfschlauch 1:3 schwarz, hellermanntyton schrumpfschlauch, schrumpfschlauch, Abschnitte, Hellermann, HellermannTyton, Kabelisolierung, Kleinbox, Kleinmengen, Klein-Sortiment, Montagebox, Montageset, Schrumpfschlauchabschnitte, Schrumpfschlauch-Abschnitte, Schrumpfschläuche, Schrumpfschlauch-Kasten, Schrumpfschlauch Polyolefin, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauchsortiment, Schrumpfschlauchstücke, Sortiment, Sortimente, Sortiments-Box, Sortimentskasten für Isoliermaterial, Sortimentskasten mit Schrumpfschlauchabschnitten, Tyton, wärmeschrumpfende Schläuche, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauchsortiment, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschlauchsortiment
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 175,06*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,20*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.