Kabelkanäle Aluminium in zwei Längen: 1100 mm & 1600 mm Material: hochwertiges Aluminium Auf Wunschmaß (selber) kürzbar Erweiterbar mit Adapter für eine saubere Eckmontage bzw. Abzweigung der Kabel...
Installationskanal FB 99230 lgrLeitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-...
Kanal rws 60x110mm HKL60110.3Elektroinstallationskanal, mit Deckel und zweireihiger, wechselseitiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, Aufnahmeprofil im Boden für 2 Trennwände, einschli...
GGK 4460 Kabelkanal (L x B) 2000 mm x 110 mm 1 St. Lichtgrau (RAL 7035) GGK 4460 Leitungsführungskanal FB 60x110 Leitungsführungskanal, FB 60x110, Abmessungen H 62 mm x B 110 mm x L 2000 mm, aus Ku...
- für Massivleiter, flexible und mehrdrätige Leiter - zwölf Klemmstellen - Klemmbolzen besteht aus Messing - unverlierbare Klemmschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl - Klemmbereich 1,0 bis 4,0 ...
- für Massivleiter, flexible und mehrdrätige Leiter - zwölf Klemmstellen - Klemmbolzen besteht aus Messing - unverlierbare Klemmschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl - Klemmbereich 1,0 bis 4,0 ...
Einteilige Schnellverschraubung Hohe Zugfestigkeit Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle Halogen-, schwefel- und phosphorfrei Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter 90°-Verschraubung mit ...
Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm steingrau. Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. Farbe: grau, Ausführung: glatt, Halogenfrei...