Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viso CSC 501 Verkehrspylone/-fass Verkehrskegel Rot, Weiß PVC 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viso CSC 501 Verkehrspylone/-fass Verkehrskegel Rot, Weiß PVC 1 Stück(e)
Viso CSC 501 Verkehrspylone/-fass Verkehrskegel Rot, Weiß PVC 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103111515
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     CSC 501
EAN/GTIN:
     3321365005002
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
490 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Produkttyp
Verkehrskegel
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.