Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel, 500 mm, rot/weiß voll retroreflektierend, Folie Typ A, Gew.: 2,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel, 500 mm, rot/weiß voll retroreflektierend, Folie Typ A, Gew.: 2,5 kg
Leitkegel, 500 mm, rot/weiß voll retroreflektierend, Folie Typ A, Gew.: 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     874-NN-071110-5
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     071110-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel

Leitkegel, 500 mm, rot/weiß voll retroreflektierend, Folie Typ A, Gew.: 2,5 kg

geprüft nach TL-Leitkegel, Klasse III

  • Hohe Standfestigkeit durch den in die Fußplatte verlagerten Schwerpunkt
  • Rutschfest durch auf der Unterseite angebrachte Noppen
  • Aussparung für Markierungsstreifen an der Unterseite
  • Abstapelung auf der Fußplatte, daher keine Ansaugung und Beschädigung der Folie
  • Kegelkörper aus hochschlagfestem PE-Material, Fußplatten aus Recyclingmaterial

Zubehör:

  • Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln Artikel 874-NN-292032-3
  • Adapter zur Befestigung von Leuchten auf Leitkegeln Artikel 874-NN-081736-1
  • Halter zur Befestigung der Nitra, Star-Blitz, City-Flash, MonoLight usw. auf Leitkegeln. Artikel 874-NN-292032-10

Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein !

Weitere Informationen:
Abmessungen Fußplatte (LxBxH):
312 x 312 x 35 mm
Streifenhöhe:
85 mm

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm, leitkegel 50 cm, leitkegel nissen, Kegel, Folie, Reflektierend, leitkegel, kegel, folie, reflektierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
081736-1
ab € 11,76*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-3
ab € 4,12*
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
292032-10
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.