Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 MT UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641...
Leistungsschalter 10-16A 3RV2021-4AA10-ZW97Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte, strombegrenzende Leistungsschalter, die für Verbraucherabzweige optimiert sind. Die Schalter werden zum Sc...
Leistungsschalter 1,1-1,6A 3RV2011-1AA10-ZW97Die neuen Leistungsschalter 3RV2 sind kompakte strombegrenzende Leistungsschalter die für Verbraucherabzweige optimiert sind. Die Leistungsschalter 3RV2...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 ...
Die Kompaktleistungsschalterreihe Tmax XT2 mit Nennströmen bis 160 A ist in 3- oder 4-poliger Variante, fest montiert oder steck- und ausfahrbar erhältlich. Die Tmax XT2 können sowohl mit thermomag...
Die Kompaktleistungsschalterreihe Tmax XT2 mit Nennströmen bis 160 A ist in 3- oder 4-poliger Variante, fest montiert oder steck- und ausfahrbar erhältlich. Die Tmax XT2 können sowohl mit thermomag...
Das Micrologic 2.2G ist ein elektronisches 3-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern vom Typ Compact NSX 250 zum Einsatz kommt. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Übe...
Ex-Leistungsschalter 63 A, Ein/Ausschalter für Zone 1/2"1, EXKO 731 3-polig, 2 x M50, Polyamid, direkte Gehäusebohrung Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 50 kW, Anzahl der Hilfskontakte al...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 MT UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641...