Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=100A Überlastschutz Ir=40A ... 100A Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir, Ii=12 x In...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=150A Überlastschutz Ir=60A ... 150A Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir, Ii=12 x In...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A ... 100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=60A Überlastschutz Ir=24A ...60A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz ei...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=60A Überlastschutz Ir=24A ...60A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=60A Überlastschutz Ir=24A ...60A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In N-Leiterschutz e...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A ... 100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=60A Überlastschutz Ir=24A ...60A Kurzschlussschutz Isd=1,5... 10 x Ir, Ii=12 x In oh...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=60A Überlastschutz Ir=24A ...60A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In ohne Anschluss
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 Schaltvermögenklasse E 200 kA @ 480 V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=60A Überlastschutz Ir=24A ...60A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In N...