Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 1000 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480 V 4-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A ...1000A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In N-Leiterschut...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=100A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 3-er ETU als Mot...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=110A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 3-er ETU als Mot...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=125A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 3-er ETU als Mot...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=150A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 3-er ETU als Mot...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=25A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 3-er ETU als Moto...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=30A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 3-er ETU als Moto...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=40A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 3-er ETU als Moto...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=50A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 3-er ETU als Moto...
Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 150 3-polig, Starterschutz ETU310M, I, In=70A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=3...15 x In ohne Anschluss Kompaktleistungsschalter 3VA6 mit 3-er ETU als Moto...