Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=450A Überlastschutz Ir=450A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Ansc...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=400A ...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss Kom...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=600A Überlastschutz Ir=480A ...600A Kurzschlussschutz Ii=4...8 x In ohne Anschluss Komp...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=450A Überlastschutz Ir=360A ...450A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Anschluss Kom...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=500A Überlastschutz Ir=500A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In ohne Ansc...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 3polig, Anlagenschutz TM230, FTAM, In=600A Überlastschutz Ir=600A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=4...8 x In ohne Ansch...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 4polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=400A ...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In NLeiter ungeschütz...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 4polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=450A Überlastschutz Ir=360A ...450A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In NLeiterschutz 100%...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 4polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=500A Überlastschutz Ir=400A ...500A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In NLeiterschutz 100%...
Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480 V 4polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=600A Überlastschutz Ir=480A ...600A Kurzschlussschutz Ii=4...8 x In NLeiter ungeschützt...