IZMX16B3-V10F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183328 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...
Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugro?en alle Anwendungsfalle ab und sind fur den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsg...
IZMX16B3-V12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183329 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...
IZMX16B3-V16F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183330 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...
IZMX16N3-V06F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 630 A, 50 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183331 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier ke...
IZMX16N3-V08F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 50 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183332 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier ke...
IZMX16N3-V10F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 50 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183333 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...
IZMX16N3-V12F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 50 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183334 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...
IZMX16N3-V16F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 50 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183335 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...
IZMX16H3-V06F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 630 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183336 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier ke...
IZMX16H3-V08F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183337 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier ke...
IZMX16H3-V10F-1 - Leistungsschalter, 3-polig, 1000 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau - Herstellernr.: 183338 (Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Fertigungsartikel, daher ist hier k...