Spulenspannung = 190 → 240 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 690 V ac Kontaktnennstrom = 115 A Serie = Eaton Moeller Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskonta...
Spulenspannung = 24→ 27 Vdc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 18 A Serie = Eaton Moeller Funktion = Sicherheit Kontaktart = 3 Schließer Konfiguration von Hilfsko...
Spulenspannung = 230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 25 A Serie = Eaton Moeller Funktion = Sicherheit Kontaktart = 3 Schließer K...
Spulenspannung = 230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 7 A Serie = Eaton Moeller Funktion = Sicherheit Kontaktart = 3 Schließer Ko...
Kontaktnennstrom = 6 A Serie = Eaton Moeller Kontaktart = 2 Schließer/2 Öffner Das Eaton Schützrelais wird hauptsächlich für AC-Betrieb verwendet. Er arbeitet mit 230 V, 50/60 Hz.Der Betriebstemper...
Spulenspannung = 230 V ac @ 50 Hz, 240 V ac @ 60 Hz Kontaktnennspannung = 415 V ac Kontaktnennstrom = 4 A Serie = Eaton Moeller Funktion = Sicherheit Konfiguration von Hilfskontakten = 4NO + 4NC An...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 4 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 3 A Serie = Eaton Moeller Kontaktart = 2 Schließer + 2 Öffner Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusst...
Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 9 A Serie = Eaton Moeller Funktion = Sicherheit Kontaktart = 3 Schließer Konfiguration von Hilfskontak...