Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8661259
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277136 XTCE025C10T
EAN/GTIN:
     5059039088768
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz 24v
Spulenspannung = 24 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 25 A
Serie = Eaton Moeller
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Tiefe = 97.4mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Schütze Eaton Serie XT. Die professionellen Eaton XT-Schütze wurden als effiziente und effektive Lösung für Kundenanwendungen entwickelt, von Mini-Hilfsschützrelais (bis zu 7 A) bis hin zu Vakuumschützen (bis zu 3.180 A). Die gesamten XT-IEC-Ausgangsschütze sind für den weltweiten Einsatz geeignet und daher ein bewährtes Gerät für eine Vielzahl von Geschäfts- und Industrielösungen. Die Schütze der Serie XT umfassen nicht-umkehrende und umkehrende Schütze, Überlastrelais und eine Vielzahl von Zubehör. Diese kleinen, aber leistungsstarken Gleichspannungsgeräte machen sie effizient und vielseitig, da sie sich durch ihren geringeren Stromverbrauch auszeichnet. Dadurch können die Netzteile verkleinert und gleichzeitig ein energieeffizienteres Gerät angeboten werden. Eigenschaften und Vorteile. Rahmengrößen: 45 mm für bis zu 32 A; 55 mm für bis zu 72 A; und 90 mm für bis zu 170 A Temperaturbereich: -25 °C bis +60 °C. Vierpoliges Schütz bis 200 A Einheitliches Zubehör für drei- und vierpolige Schütze Doppelkasten-Anschlussklemmen für zuverlässige Verdrahtung verschiedener Querschnitte Die Schütze bis zu 38 A können direkt angesteuert werden Von einer SPS DC-betriebene Geräte mit integrierten Entstörschaltungen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
25 A
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Tiefe:
97.4mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, eaton hauptschütz, 8661259, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277136XTCE025C10T, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.