Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > LED-Taschenlampe

  LED-Taschenlampe  (1.527 Angebote unter 27.908.835 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED-Taschenlampe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LED-Taschenlampe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   102   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED-Taschenlampe
^

Langlebige, leistungsstarke Led-Taschenlampen mit LED-Dioden

Die LED-Technologie wird auch bei Taschenlampen immer beliebter. Die Leuchtdioden sind energiesparend und produzieren sehr helles Licht. Zudem sind sie langlebiger als gewöhnliche Halogenlampen und verfügen über einen sehr hohen Wirkungsgrad. Mittlerweile gibt es LED-Taschenlampen für alle Anforderungen: Einfache Modelle für den Notfall, hochwertige Taschenlampen für den täglichen Einsatz, Tauchlampen und Werkstatt-Stableuchten. Die Energieversorgung ist über verschiedene Batteriearten und umweltfreundliche Akkus möglich.

Qualitätsunterschiede bei LED-Taschenlampen

Es gibt für so gut wie jeden Bedarf  LED-Taschenlampen, die sich in Leistung, Stärke und der Lebensdauer unterscheiden. Taschenlampen für den häufigen Einsatz sind mit leistungsstarken Leuchtdioden ausgestattet und die Lebensdauer beträgt bei den hochwertigsten Modellen bis zu 100.000 Stunden. Sie sind in verschiedenen Leistungsstärken von bis zu mehr als 2000 Lumen erhältlich. Auch die Gehäuse unterscheiden sich in Material und Verarbeitung, so gibt es LED-Lampen mit Aluminiumgehäuse, das die Wärme ableitet und somit die Lebensdauer der Hochleistungslampen verlängert.

Die Stromquellen

LED-Taschenlampen können mit verschiedenen Batteriearten und Akkus betrieben werden, wobei sich die verwendeten Stromquellen auf die Leuchtdauer auswirken. Besonders umweltfreundlich sind dabei Taschenlampen mit Akkus, diese verfügen über eine lange Lebensdauer und zum Teil sogar bessere Leistungen als Alkali-Batterien. Es sollten immer die geeigneten Stromquellen für die jeweiligen Taschenlampen verwendet werden, da eine zu schwache oder starke Batterie zum Defekt führen kann.
  • Knopfzellen: kurzlebig und sehr klein, für Mini-Taschenlampen.
  • AAA-Batterien/Microzellen: kurzlebig und klein.
  • AA-Batterien/Mignonzellen: mittlere Lebensdauer.
  • C-Batterien/ Babyzellen: mittlere Lebensdauer, gute Leistung.
  • CR123A 3V Batterien: mittlere Lebensdauer, je nach Kapazität.
Normale Alkali-Batterien sind nur für den gelegentlichen, kurzzeitigen Einsatz sinnvoll, da sie sehr schnell leer werden. Fotobatterie verfügen über eine längere Lebensdauer, die beste Lichtleistung und höchste Laufzeit erreicht man durch die Verwendung von Taschenlampen mit Lithium Ionen Akkus. Sie sind zwar in der Anschaffung etwas kostspieliger, dafür sorgt die stabile Spannung für konstante Leuchtkraft. Für Taschenlampen können CR123A 3.6V LiPo oder 18650 3.6V LiPo Akkus verwendet werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.