Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe 100-1000 lm Li-ion 180m blau/schwarz PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000877188
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000877188
EAN/GTIN:
     4015448918615
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

LED-Taschenlampe 100-1000 lm Li-ion 180m blau/schwarz PROMAT

wiederaufladbare LED-Taschenlampe · 3 verschiedene Leuchtstufen (100/600/1000 lm) · Aluminiumgehäuse · 90° drehbarer Leuchtenkopf · Magnet im Leuchtenfuß · Gürtelclip · Ladestandsanzeige · IP65
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
3,6 V
Akku:
Li-ion
Akkukapazität:
2600 mAh
Lichtleistung:
100-1000 lm
Leuchtdauer:
3-14 h
Länge:
160,5 mm
Gewicht:
161,5 g
Schutzart:
IP65
Farbe:
blau/schwarz
Spannung:
3,6 V
Leuchtweite:
180 m
Leistung:
10 W
Ladezeit:
2,5 h
Marke:
PROMAT
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, handlampe 1000 lumen, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0108
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.