Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 800A NE 2/6-2M, Spannungsbereich: 120 V - 254 V AC bei 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung: Ja, Klemmen: 2 x 6 Klemmpunkte, Licht...
Produktpalette: OSCONIQ P3030 Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: 140 lm Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig Korrelierte Farbtemperatur: 5700 K LED-Farbe: Street White Nennleistung: 1 ...
Ex-Notleuchte mit LED-Modul für Zone 1/2''1, 120 V AC - 254 V AC eLLK 92 LED 800A NE 5700 K, 1/6-1M, 2 x M25 Metallgewinde mit Schraubverschluss Metallgewinde mit Staubschutzkappe
Produktpalette: OSCONIQ P3030 Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: 164 lm Leistungsmodulkonfiguration: Sternförmig Korrelierte Farbtemperatur: - LED-Farbe: Mint White Nennleistung: 1 W Betri...
Kühlkörper für PowerEmitter XP und XML Für LED-Module mit einer XP LED bis zu 700 mA Für LED-Module mit einer XML LED bis zu 350 mA Material: wärmeleitender Kunststoff Abmessungen: 48 x 12,8 mm Bef...
Ex-LED-Langfeldleuchte mit Notlichtfunktion für Zone 1 / 21 eLLK 92 LED 800A NE 1/6-1M, Spannungsbereich: 120 V - 254 V AC bei 50/60 Hz, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpunkte, Lic...
LED-Module ReadyLine C 10, ohne Kühlkörper Einbau-LED-Module mit integriertem Treiber zum Betrieb an Netzspannung Technische Merkmale Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz Abmessungen: Ø 100 mm Leistun...