Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runde LED-Module für Netzspannung,1 42LEDs,3000 lm,warmweiss, 220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-7852718
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     553823
EAN/GTIN:
     4050732199950
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
LED-Module ReadyLine C 10, ohne Kühlkörper Einbau-LED-Module mit integriertem Treiber zum Betrieb an Netzspannung Technische Merkmale Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz Abmessungen: Ø 100 mm Leistungsfaktor: 0,97 Aluminium-Leiterplatte für optimales Thermomanagement Kühlkörper aus wärmebeständigem Kunststoff Schutzabdeckung: PC, UV-verklebt oder genietet (Modul mit Kühlkörper) Schraubklemmen für LED-Module mit Kühlkörper: 2,5 mm² Angeschweißte Leitungen für LED-Module ohne Kühlkörper: doppelte FEP/FEP-Isolation, Länge: 300 mm, seitliche Leitungsführung Durchgangslöcher für Schrauben M3 oder selbstschneidende Schrauben 2,9 Für Leuchten der Schutzklasse II Funkentstört Gewicht: 40 g Typische Anwendungsbereiche Einbau in Leuchten Wohnraumbeleuchtung Architekturbeleuchtung Shopbeleuchtung Möbelbeleuchtung Farbe: weiß, Höhe: 10,6 mm, Form: rund, Farbtemperatur: 3000 K, Spannungsart: AC, Durchmesser: 100 mm, Geeignet für Verkehrsampeln: false, Geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, Geeignet für Schienenverkehr: false, Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: 220...240 V, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß 3300 K, Anzahl der LEDs: 42, Lampenspannung: 220...240 V, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, Lampenleistung: 0...17,5 W
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
553823
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,52*
€ 94,96*
Lager 6233
13 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 73,92*
€ 95,48*
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.