Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linse, Optische Linse mit 3-LEDs, Breit, 35 mm, Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1817529
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C10756_CUTE-3-W-XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Strahlentyp: Breit
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: Optische Linse mit 3-LEDs
  • Linsendurchmesser: 35 mm
  • Linsenfarbe: -
  • Linsenmaterial: PMMA (Polymethylmethacrylat)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenform: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, LEDIL, C10756_CUTE-3-W-XP, 1817529, 181-7529
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 4,76*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CREE LED
    XPEAMB-L1-R250-00401
    € 3,25*
    Zubehör
    CREE LED
    XPEGRN-L1-R250-00C01
    € 3,65*
    Zubehör
    CREE LED
    XPERED-L1-R250-00401
    € 3,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.