Betriebsgerät für LED Einbauspot NOVA (30W Version), 36W, DALI-/Push-dimmbar Marke: Ideal Lux Dimmbarkeit: DALI, mit Lichtschalter Produktart: LED Treiber Schutzklasse: 2 Leuchtmittel im Lieferumfa...
Basetech LD-12-6 LED-Trafo Konstantspannung 6 W 0.5 A Möbelzulassung,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen Basetech LD-12-6 LED-Trafo 6 W 12 V/DC 0.5 A Ausgang 12 VDC / 0,5 A 6 Watt Le...
Zubehör für LED-Panel Vorteile von M2LOOM Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß 5 Jahre M2LOOM-Garantie Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden VDE-Zertifizierung (M...
PrimeLine 24 V L DALI2, 120 W; Lineare Gehäusebauform Der gewünschte Ausgangsstrom wird mittels DALI oder 1–10 V eingestellt. Spannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Gleichspannu...
LED Transformator HALEMEIER 12V, 2-10W, 230V, Kompatibler Dimmer: Feller Typ 40200.LED (E-Nr. 548832600) zur Verwendung mit Phasenanschnitts- oder Phasenabschnittsdimmern, nicht mit Repeatern kombi...
Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt d...
Das Akyga® AK-L1-150 ist ein 150W-Netzteil für industrielle Automatisierungssysteme, Maschinensteuerung und Beleuchtung basierend auf LED-Technologie, die zur Stromversorgung von LED-Streifen, LED-...