Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech LD-12-6 LED-Trafo Konstantspannung 6 W 0.5 A Möbelzulassung, Überspannung, Montage auf entf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266202-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2266202
EAN/GTIN:
     4064161075099
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Basetech LD-12-6 LED-Trafo Konstantspannung 6 W 0.5 A Möbelzulassung,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen

Basetech LD-12-6 LED-Trafo 6 W 12 V/DC 0.5 A

Ausgang 12 VDC / 0,5 A
6 Watt Leistung
SELV Schutzklasse II (Sicherheits-Kleinspannung)
Für zündfähige Oberflächen geeignet
Für den Gebrauch an Möbeln zugelassen

Der LED-Trafo lieferte eine konstante Ausgangsspannung von 12V.

Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Überlast- und Überspannungsschutz, kurzschlussgesichert

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausführung (LED-Treiber): Konstantspannung · Ausgangsstrom (max.): 0.5 A · Betriebsspannung: 12 V/DC · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 220 V/AC · LED-Treiber-Besonderheiten: Möbelzulassung,Überspannung,Montage auf entflammbaren Oberflächen · Leistung (max.): 6 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Prüfzeichen: SELV class II · Schutzklasse: II,EMV · F · MM,IP20 · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Lieferumfang:
Netzgerät,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 127 x 50 x 12 mm
Prüfzeichen:
SELV class II
Produktabmessung, Höhe:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Leistungsbereich:
6 W (max)
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
500 mA
Marke:
Basetech
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
LED-Treiber-Besonderheiten:
Möbelzulassung | Überspannung | Montage auf entflammbaren Oberflächen
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantspannung
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
220 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Leistung (max.):
6 W
Betriebsspannung:
12 V/DC
Schutzklasse:
II | EMV · F · MM | IP20
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Trafo
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber 6 watt, led treiber, basetech trafo, Basetech, BT-2266202, LD-12-6, led, led-stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 21,62*
Lager 102
370
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,75*
€ 43,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.