Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga ga Impulse LED power supply AK-L1-150 12V / 12.5A / 150W / 100-265V / IP20 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga ga Impulse LED power supply AK-L1-150 12V / 12.5A / 150W / 100-265V / IP20 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Grau
Akyga ga Impulse LED power supply AK-L1-150 12V / 12.5A / 150W / 100-265V / IP20 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Grau
Akyga ga Impulse LED power supply AK-L1-150 12V / 12.5A / 150W / 100-265V / IP20 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Grau
Akyga ga Impulse LED power supply AK-L1-150 12V / 12.5A / 150W / 100-265V / IP20 Netzteil & Spannungsumwandler Automatisch / Innen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76974376
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-L1-150
EAN/GTIN:
     5901720135018
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Geregeltes Netzteil
Das Akyga® AK-L1-150 ist ein 150W-Netzteil für industrielle Automatisierungssysteme, Maschinensteuerung und Beleuchtung basierend auf LED-Technologie, die zur Stromversorgung von LED-Streifen, LED-Lampen, LED-Panels, RGB-LED-Treibern und anderen elektronischen Geräten mit 11 - 15V DC die von einem Potentiometer geregelt wird. Strombelastbarkeit von 12,5A erlaubt es zB einen 31m LED Strip mit Parametern von 4,8 W/m zu versorgen. Es besteht die Möglichkeit, zwei verschiedene Stromkreise gleichzeitig zu versorgen. Um die Stromversorgung mit dem LED-Streifen richtig zu verbinden, multiplizieren Sie die Länge des Streifens in Metern mit der Stärke des Bandes, und wählen Sie dann die Stromversorgung mit einem Abstand von min. 10%, um einen langen und störungsfreien Systembetrieb zu gewährleisten, es sei denn, der Hersteller des LED-Streifens empfiehlt etwas anderes.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Automatisch / Innen
Eingangsspannung
100-265 V
Ausgangsleistung
150 W
Ausgangsspannung
12 V
Maximale Eingangsleistung
150 W
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
439 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
202 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
473 g
Design
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
30 ms
Haltezeit
50 ms
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.