Höhe: 4.5 mm Produktpalette: LED Holder Außendurchmesser: 5 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 1. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 1 von Bivar wurden für 5-mm-LEDs (T1 3/4) entwickelt. Die...
Höhe: 23 mm Produktpalette: LED Holder Außendurchmesser: 5.1 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Durchmesser = 7.9mm Zur Verwendung mit = 5 mm (T-1 3/4) LED Montage Typ = Tafelmontage Serie = CR LED-Befestigungen der Serie Klammer und Ringe von Bivar. Die LED-Befestigungen der Serie Klammer un...
Höhe: 6 mm Produktpalette: LED Holder Außendurchmesser: 7.4 mm Material des Abstandhalters: Nylon (Polyamid) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Durchmesser = 5.1mm Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 1 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 1. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 1 von Bivar wurden für 5-mm-LEDs (T1 3/4) e...
Höhe: 3 mm Produktpalette: LED Holder Außendurchmesser: 5 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 3 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 3. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 3 von Bivar wurden für 5-mm...
Höhe: 6.5 mm Produktpalette: LED Holder Außendurchmesser: 5 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
LED-Einfassung = LED-Halter Zur Verwendung mit = 5-mm-LED-Baugruppe Montage Typ = Tafelmontage Serie = C Frontplatten-Montageklemmen der Serie C von Bivar. Die C-Serie von Bivar umfasst eine Famili...
Höhe: 7.7 mm Produktpalette: LED Holder Außendurchmesser: 7.4 mm Material des Abstandhalters: Nylon (Polyamid) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5,1-mm-LED-Baugruppe, Leiterplatte Serie = LTM LED-Abstandshalter der Serie LTM von Bivar. Die LTM-Serie von Bivar umfasst eine Familie der ...
Höhe: 9.5 mm Produktpalette: LED Holder Außendurchmesser: 7.4 mm Material des Abstandhalters: Nylon (Polyamid) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
LED-Einfassung = LED-Abstandshalter Zur Verwendung mit = 5-mm-LED Serie = ELM 3 Selbstsichernde LED-Befestigungen Bivar Serie ELM 3. Die LED-Abstandshalter der Serie ELM 3 von Bivar wurden für 5-mm...
Höhe: 6.5 mm Produktpalette: LED Holder Außendurchmesser: 7.4 mm Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja