Für die Smartwares LED-Arbeitsleuchte FCL-76004 ist keine Aufgabe zu groß. Mit dieser Arbeitsleuchte können Sie jede Arbeit im und um das Haus herum erledigen, denn die Lampe ist mit ihrer IP65-Nor...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 50W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 47 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im...
HOCHEFFIZIENTE COB-LED-ARBEITSLEUCHTE MIT 4000 LUMEN FÜR 18/20-V-AKKUPACKS Die leistungsstarke und robuste NOVA 4 CONNECT bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 4000 Lumen Lichtstro...
Slimline mobiler CHIP-LED Strahler 20 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung Mit 2 Meter Gummischlauchleitung und Schutzko...
Der LED Arbeitsstrahler DINORA 5050 ist ein tragbarer und extrem leichter LED-Strahler mit 5100 Lumen. Der Baustrahler mit einem Gehäuse aus bruch- und schlagfestem Kunststoff und zusätzlichem Kant...
Slimline mobiler CHIP-LED Strahler 50 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel...
Mobiler CHIP-LED Strahler 80 Watt ORIGINAL SAMSUNG-SMD- LED Leuchte mit hoher Licht-Reichweite, geringem Energieverbrauch und Wärmeentwicklung Mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckeln 230V, A...