Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte
Smartwares FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76729081
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FCL-76004
EAN/GTIN:
     8711387172229
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Für die Smartwares LED-Arbeitsleuchte FCL-76004 ist keine Aufgabe zu groß. Mit dieser Arbeitsleuchte können Sie jede Arbeit im und um das Haus herum erledigen, denn die Lampe ist mit ihrer IP65-Norm sehr gut für den Einsatz im Freien geeignet. Das helle Licht von 4000 Lumen und die hohe Wattzahl sorgen dafür, dass Sie auch abends immer ausreichend Licht haben. Außenarbeiten Sind Sie ein echter Bastler und könnte Ihr Garten in diesem Sommer mal ein wenig umgestaltet werden? Mit der FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte können Sie bis zum Abend in Ihrem Garten weiterarbeiten. Die LED-Lampe hat eine Lichtleistung von 4000 lm und liefert natürliches, weißes Licht. Auf diese Weise können Sie stets weitermachen, wenn es draußen dunkel wird. Praktisches Design Die LED-Arbeitsleuchte hat ein handliches und kompaktes Design. Das robuste Gehäuse sorgt dafür, dass es auch Schläge einstecken kann, und dank des robusten Griffs lässt sich die Lampe auch leicht bewegen. Sie können die Lampe auch neigen, um den perfekten Winkel einzustellen, so dass Sie immer perfektes Licht haben. Einfache Bedienung Diese robuste Arbeitsleuchte ist mit einem 250 cm langen Kabel ausgestattet. Mit Hilfe eines Steckers gibt es keine komplizierte Installation, Sie können die Lampe einfach in eine Steckdose stecken. Dadurch ist die Bauleuchte leicht zu bedienen. Die Lampe ist außerdem sehr schlank, so dass sie leicht im Schrank oder im Schuppen aufbewahrt werden kann. Was ist im Lieferumfang enthalten? FCL-76004 LED-Arbeitsleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
220 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711387172298
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Kabellänge
2.5 m
Schwenkbarer Sockel
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Neigungsverstellung
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Gesamtleistung
50 W
Lichtleistung
3660 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
65
Ein-/Ausschalter
Ja
Schaltzyklen
15000
Lichtfarbe
Neutralweiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Verpackungsdaten
Ständer enthalten
Ja
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
2060 g
Technische Details
Strahlungswinkel
100 °
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 49,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,46*
€ 70,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,92*
€ 66,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,46*
€ 58,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Perel
EWL311
ab € 20,91*
Ähnlich
Smartwares
10.021.12
ab € 16,09*
Ähnlich
Smartwares
FCL-76003
ab € 16,33*
Ähnlich
Perel
EWL311CW-R
ab € 42,73*
Ähnlich
Perel
EWL515
ab € 48,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.