Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Smartwares FCL-80114 Innen- und Außenbereich LED-Arbeitsscheinwerfer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-66917793
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FCL-80114
EAN/GTIN:
     8711387173639
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
660 mm
Lampen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
60 W
Lampenleistung
30 W
LED Typ
SMD
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtstärke
2400 Lux
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Ständer enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Kabellänge
3 m
Schwenkbarer Sockel
Ja
Griff(e)
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schaltzyklen
15000
Strahlungswinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
780 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
1700 mm
Höhenverstellung
Ja
Höhe (min)
1000 mm
Höhe (max)
1700 mm
Gewicht
6000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
645 mm
Paketgewicht
7500 g
Technische Details
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
30 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,49*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,03* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,49*
€ 99,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,75*
€ 97,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,10*
€ 94,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,67*
€ 90,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smartwares
FCL-80116
€ 54,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.