EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 2700K 12V Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und je...
MaxLED-Strips sind mit 33W so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Dank der stimmungsvollen Farbwechse...
LED-Strip 5m 3000K IC 24VDC ICSB6724302802Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) senke...
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB SAUNA PLUS, 24V, 10W/m, IP67, 2700K, 5 Meter Rolle Marke: Rutec Farbtemperatur: 2600-2900 K Energieeffizienz-Klasse: F Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 1,26∕ 0,5 cm Betriebssp...
EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 12V Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich Perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und je...
LED-Superbright-Strips IP20 3000K 24W 3-Step-MacAdam-gebinnt, mit Einspeisemöglichkeit am Anfang, am Ende sowie bei den Schnittmarken, Befestigung mit rückseitigem 3M-Klebeband, flexibel in Verlege...
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB SAUNA PLUS, 24V, 10W/m, IP67, 3000K, 5 Meter Rolle Marke: Rutec Farbtemperatur: 2900-3200 K Energieeffizienz-Klasse: F LED kann ausgetauscht werden: nein IP-Schutz...
LED Band HALEMEIER VersaSuperPlus, 12VDC ww 2.5m, L=2,5m 7.5W/m 2x1.8m M1 vereint LED-Band mit biegbarem Profil - beschichtete Oberfläche schützt die LED - beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei ...
LED-Streifen 5m 12V 2700K biegb. (A) Eigenschaften: - LED-Lichtstreifen 5m - 12V - Horizontal biegbar für die Montage um Ecken und Rundungen - warmweiß 2.700K - für Innen IP20
EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 12V bendable Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich Lässt sich durch eine flexible Leiterplatte in Kurven oder über Ecken verlegen Pe...
Flexibler LED Strip VARDAFLEX ENERGY PLUS, 24V, 8,8W/m., Innen, 2700K CRI80, 5 Meter Rolle Marke: Rutec Farbtemperatur: 2600-2900 K Energieeffizienz-Klasse: C Lichtfarbe: weiß LED kann ausgetauscht...
LED Band HALEMEIER VersaSuperPlus, 12VDC ww 5m, L=5m 7.5W/m 2x1.8m M1 vereint LED-Band mit biegbarem Profil - beschichtete Oberfläche schützt die LED - beidseitige Zuleitung (ein Schnitt, zwei Leuc...
EUROLITE LED Strip 300 5m 3528 3000K 24V Constant Current Flexibler LED-Streifen zur Dekorationsbeleuchtung im Innenbereich Konstantstromtechnik für hohe Effizienz, Langlebigkeit und homogene Licht...