LED-FR-Wannenleuchte 1,5m 4000K IP65 LUNA BL #5211015BLeuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x47W 6500lm, SK I, IP65, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, RA > 80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PC-Polyc...
LED-FR-Wannenleuchte 1,5m 4000K IP65 LUNA BL #5211005BLeuchte LUNA BL 1500mm PCO 1x27W 3800lm, SK I, IP65, hoch-effiziente LEDs, breitstrahlend, 4.000K, RA > 80, Ta:-20°C/35°C, Gehäuse aus PC-Polyc...
LED's light LED Wannenleuchte Strip LED Wannenleuchte Strip: - geeignet für den Innen- und Außenbereich - perfekt für Arbeitsplätze, Garagen, Keller, Schuppen und kleinere Lagerhallen - montierbar ...
LED-Wannenleuchte halbrund opale Wanne WL-R2X145/35ND-P-SETDeckenleuchte der WL-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung längsprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breits...
Ex Langfeldleuchte Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC Betriebsleistung: 22 W Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K) Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe) Maße (L x B x H): 700 x 18...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.2 L: 1255 mm, 14W grau Diese hochwertige Feuchtraumwannenleuchte eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume uvm...
Feuchtraumwannenleuchte Luna BL - BEG-Förderfähig Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC IK08. Wanne PC IK08 mit hochwertigen Edelstahl Clips. Homogenes Licht durch opale Wanne. Effizienz:138lm/...
Ex-Langfeldleuchte Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC Betriebsleistung: 42 W Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K) Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe) Maße (L x B x H): 1.310 x ...