Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Langfeldleuchte R. STAHL EXLUX 6002/4148-0100-152-1110-11-8500 - 267074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108902
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     267074
EAN/GTIN:
     4046827070389
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
  • Ex-Langfeldleuchte
  • Betriebsspannung: 100...240 V AC/110...250 V DC
  • Betriebsleistung: 42 W
  • Lichtfarbe: neutralweiß (5.000 K)
  • Abstrahlwinkel: 120° x 120° (mit Streuscheibe)
  • Maße (L x B x H): 1.310 x 184 x 125 mm
  • Größe 4
  • Schutzart: IP66/IP67
  • Anschluss: Klemmen (Kabelverschraubung M25)
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • ATEX/IECEx-Zulassung
  • Ex-Zonen: 1/2/21/22

     

    Ein Steckschlüssel zum Öffnen der Leuchte ist separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Langfeldleuchte
Baureihe:
EXLUX
Lichtfarbe:
neutralweiß (5.000 K)
Farbwiedergabeindex:
≥ 80 Ra
Lichtstrom:
5810 Lumen
Abstrahlwinkel:
120° x 120°
Betriebsspannung:
100...240 V AC/110...250 V DC
Betriebsleistung:
42 W
Abmessung:
1310 mm
Anschluss:
Klemmen
Schutzklasse:
I
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP66/IP67
Zulassungen:
ATEX | CE | DNV GL | IECEx
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
1 | 2 | 21 | 22
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb op is IIIC T100 °C Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex db eb ib op is IIC T4 Gb
Weitere Suchbegriffe: langfeldleuchte 4000k, ex leuchte, ip66 langfeldleuchte, Langfeldleuchten, R. Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 644,26*
€ 727,28*
2 Tage
449
Frei Haus
ab € 644,82*
€ 727,79*
Frei Haus
ab € 648,90*
€ 733,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 674,80*
€ 756,61*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 921,95*
€ 1.016,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,35*
€ 1.209,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,72*
€ 1.195,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,11*
€ 1.155,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,58*
€ 1.127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,95*
€ 1.097,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
222827
ab € 54,98*
Zubehör
R. STAHL
138573
ab € 8,69*
Zubehör
R. STAHL
222826
ab € 15,56*
Zubehör
R. STAHL
115736
ab € 12,63*
Zubehör
R. STAHL
222460
ab € 21,99*
Zubehör
R. STAHL
222430
ab € 9,01*
Zubehör
R. STAHL
276670
ab € 132,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.