LED-Treiber, Typ=LDH-65-700W, Ausgangsspannung DC max.=80 V, Ausgangsspannung DC min.=12.5 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Brei...
LED-Treiber, Typ=LDH-65-700, Ausgangsspannung DC max.=80 V, Ausgangsspannung DC min.=12.5 V, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breit...
LED-Treiber DALI, 15W/100-350mA OTDA4030Externer Konstantstrom-Treiber zum Leuchten-Einbau (z.B. für DC-LED-Tubes), dimmbar über DALI Schnittstelle, für innen.
LED-Treiber, Typ=ELEMENT-6/220-240/150-G3, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=43 mm, H...
LED-Treiber DC Maxi Jolly #19087Produktbeschreibung LED Betriebsgerät mit per Dip-Switch einstell- barem Ausgangsstrom von 350 - 1050 mA bis max. 50 W, unabhängiges Betriebsgerät mit Schutzart IP20...