| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30372885 Herst.-Nr.: ELEMENT-6/220-240/150-G3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Treiber, Typ=ELEMENT-6/220-240/150-G3, Ausgangsspannung DC max.=42 V, Ausgangsspannung DC min.=24 V, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=43 mm, Höhe=22 mm, Länge=90 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=6.3 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=198 V, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP20, Serie=ELEMENT |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,03* | € 9,09* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,66* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|