LED-Netzgerät 12-120W 24V IP20 dimm. Phasenab. 17232000LED-Netzgerät 24 V DC, dimmbar. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 24V, Leistung...
Dehner Elektronik SPF 100-12VSP LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 100 W 8.3 A 12 V Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung 1 St. LED Netzteil Treiber SPF 100-12VSP Dehner Elektronik GmbH Ko...
Dehner Elektronik SPE200-24VLP LED-Trafo Konstantspannung 200 W 8.33 A 24 V/DC Möbelzulassung LED-Festspannungsnetzteil 24 V/200 W IP67 24 V/DC / 8.33 A 200 W Leistung Als Einbau- oder als externes...
LED-Konverter 0,1-20W 24V 186129ComfortLine LED-Konstantspannungstreiber 24 V / max. 20 W mit ZugentlastungDiese flachen LED-Konstantspannungstreiber sind. für den Einsatz im unteren Leistungsberei...