LED-Netzgerät 1-150W 24V IP20 schaltbar 17244000LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 24 V, L...
LED-Treiber, Typ=OT-150/220-240/1A4-1DIMA-P7, Ausgangsspannung DC max.=214 V, Ausgangsspannung DC min.=107 V, Ausgangsstrom=1.4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, mi...
LED-Netzgerät 24V/DC dim. SLD6724150Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau...