LED-Netzgerät 24V/DC E6724150Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwen...
LED-Netzgerät 24V/DC dim. SLD24150Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator darf ausschließlich im Innenbereich verwendet werden, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-...
EasyLine LED-Konstantspannungstreiber 12 V / max. 150 W – IP67 Abmessungen: 206x69x37 mm Leistungsfaktor: > 0,9 bei Last > 50% Netzspannung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Umgebungstemperatu...
EasyLine LED-Konstantspannungstreiber 24 V / max. 150 W – IP67 Diese LED-Konstantspannungstreiber sind für den IP67-Einsatz im hohen Leistungsbereich bis 75 W, 100 W bzw. 150 W konzipiert. Elektron...