Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-90D-42 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-90D-42 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-90D-42 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36608057
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-90D-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
90 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
680 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-90D-24
€ 38,24*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90D-30
€ 43,99*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90D-36
€ 46,07*
Ähnlich
Mean Well
LPF-90D-48
€ 49,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.