LED-Netzgerät 24V/DC 0,1-150W IP20 SLF24150Das LED-Netzgerät ist auf Grund der flachen, länglichen Bauform hervorragend für die Unterbringung in Alu-Profilen geeignet, kann aber auch problemlos bei...
LED-DALI-Betriebsgerät 24V 150W OTDA40752 Kanal Konstantspannungsversorgung 24V für Tunable-White LED Strips mit bis zu 150W LED-Last je Kanal bei Ansteuerung über DALI DT8, für innen.
Dehner Elektronik LED 12V 150W-MM LED-Trafo Konstantspannung 132 W 0 - 11 A 12 V/DC Möbelzulassung LED-Festspannungsnetzteil mit Möbelzulassung LED 12V150W-MM Höchst energieeffizient 12 V/DC / 11 A...
Dehner Elektronik LED 12V150W-MM-IP67 LED-Trafo Konstantspannung 150 W 12.5 A 12 V/DC Möbelzulassung LED-Festspannungsnetzteil 12 V/150 W IP67 12 V/DC / 12.5 A 150 W Leistung Als Einbau- oder als e...
LED-Netzteil mit 24V Konstant Spannung und einer Leistung von 0-150W. Das Produkt Spritzwassergeschützt nach IP44 und mit einer Kabelverschraubung versehen.
LED-Treiber LCA 150W 2 #28001923Dimmbarer 24 V Konstantspannungs-LED-Treiber für flexible Konstantspannungs-LED-Streifen, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Z...
dimmbar mit Spannungseingang 1-10V-DC oder über Potentiometer, Anschlussleitung Primär H07RN-F 3x1,0mm², Länge 290mm, Sekundär H07RN-F 2x2,5mm², Länge 290mm, mit PFC, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC...
Dehner Elektronik SE150-12VL LED-Treiber,LED-Trafo Konstantspannung 150 W 11.0 A 12 V/DC Möbelzulassung,Überlastschutz,nicht dimmbar LED 12V150W-MM (SE150-12VL) Dehner Elektronik GmbH Konstantspann...
Dehner Elektronik SL 150-12VF-1 LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 150 W 11 A 12 V/DC Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung LED Netzteil/Treiber SL 150-12VF-1 Dehner Elektronik GmbH Konsta...
Dehner Elektronik SL 150-24VF-1 LED-Trafo,LED-Treiber Konstantspannung 150 W 6.25 A 24 V/DC Möbelzulassung,Überlastschutz,Überspannung LED Netzteil/Treiber SL 150-24VF-1 Dehner Elektronik GmbH Kons...
Dehner Elektronik SPE150-24VLP LED-Trafo Konstantspannung 150 W 0 - 6.25 A 24 V/DC nicht dimmbar,Möbelzulassung,Überlastschutz LED-Trafo Konstantspannung Dehner Elektronik LED 24V150W-MM-IP67-EU 15...
LED-Netzgerät IP65 24V DC 17225000LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Dieses Netzgerät ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastun...