LED-Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 50 mm. Leben...
IP67 geschützte LED-Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiedergabe und Lebensdauer. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einhe...
IP65 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei ...
LED-Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei Tc max.: 65°C. L...
IP65 geschützte LED-Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 20.000 h bei ...
Lumenpaket: 1200 lm Länge der LED-Leiste: 0.351 m IP-Schutzart: IP20 Nennleistung: 5 W Produktpalette: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Versorgungsspannung: 240 V Lichtfarbe: Tageslichtweiß RoHS konfo...
Osram smartes LED Zigbee Flexband 11W RGBW 1830mm DIM Setzen Sie Ihren Innenbereich in Szene - mit dem smarten LED Zigbee Flexband von Osram! Ob farbig, warmweiß, kaltweiß oder gedimmt, bei dem Fle...
LogiLink Wi-Fi Smart RGB+W-LED-Band, selbstklebend, 5 m Steuerung über Wi-Fi-Netzwerk mit der kostenlosen App, Lichtstrom: 300 Lumen, Mindestfarbewiedergabewert: 86 Ra, Lichtfarbe: 5.700 K (neutral...
Osram smartes LED Bluetooth Flexband 10W RGBW 1830mm DIM - 3er Pack Dreimal hält besser - das gilt auch für das smarte LED Bluetooth Flexband von Osram! Gestalten Sie mit dem Paket von drei Flexbän...
Den SimpLED-Strip auf die gewünschte Länge zuschneiden, aufkleben und in die Steckdose stecken: so einfach setzen Sie stimmungsvolle Lichtakzente an Möbeln oder in Profilen. Das flexible Material p...
LED-Stripe 5m 24V cw-ww LSTRSB2024 603501-25Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs LED-Chips. Die auf diesem Strip verbauten superbright LED-Chips erreichen im Vergleich zu herkömmlich...
IP-Schutzart: IP20 Nennleistung: 5 W Produktpalette: - SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Versorgungsspannung: - Lichtfarbe: Weiß Lumenpaket: 290 lm Länge der LED-Leiste: 351 mm RoHS konform: Ja