Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - Flex.LED-Strip,200-240V 50/60Hz IP65 VARDAflex ECO AC 6000K 50M-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-270490
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     74924-V2
EAN/GTIN:
     4012094740249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Rutec - Flex.LED-Strip,200-240V 50/60Hz IP65 VARDAflex ECO AC 6000K 50M-Rolle

Rutec Vardaflex LED-Strips (Innen/Außen), VARDAflex Strips (Innen/Außen), VARDAflex Einfarbig 230V Innen und Außen
VARDAflex Eco AC 6000K Flex.LED-Strip,200-240V 50/60Hz IP65
Artikelnummer: RU-74924-V2
Beschreibung: VARDAflex Eco AC 6000K Flex.LED-Strip,200-240V 50/60Hz IP65
für die Außenanwendung, IP65 UV beständig · alle 50 cm / 27 LEDs teilbar · Anzahl der LEDs pro Meter: 54 · LED Abstand: 18,51 mm · Ausstrahlwinkel: 120° · CRI: >90 · Lichtstrom pro Meter: 665 lm · Betriebsspannung: 230V AC · Leistung pro Meter: 8 W · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h · Energieeffiziensklasse: G · BxH in mm: 15,5 x 6,5 · Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. · Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. · nicht dimmbar
EAN: 4012094741246
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
36000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.360,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.538,62*
€ 1.830,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,07*
€ 1.792,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,52*
€ 1.713,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,74*
€ 1.665,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,46*
€ 1.618,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.