Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED FLEX BT STRIPE 10W RGBW 3MAL 1830X12X3mm 372054 480lm 20000h DIM IP20 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED FLEX BT STRIPE 10W RGBW 3MAL 1830X12X3mm 372054 480lm 20000h DIM IP20 120°
LED FLEX BT STRIPE 10W RGBW 3MAL 1830X12X3mm 372054 480lm 20000h DIM IP20 120°
Artikel-Nr.:
     2338L-OS_4058075372054_
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075372054
EAN/GTIN:
     4058075372054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Osram smartes LED Bluetooth Flexband 10W RGBW 1830mm DIM - 3er Pack

Dreimal hält besser - das gilt auch für das smarte LED Bluetooth Flexband von Osram!
Gestalten Sie mit dem Paket von drei Flexbändern Ihren Inneraum an unterschiedlichen stellen und profitieren Sie von der Smart Home Technologie!
Stellen Sie ganz einfach Ihr Licht so ein wie Sie es benötigen, ob gedimmt, warmweiß, kaltweiß oder gar farbig. Durch RGBW bleibt Ihnen jegliche Möglichkeit offen.

Technische Daten:

  • Leistung [W]: 10
  • Länge [mm]: 1830
  • Breite [mm]: 12
  • Höhe [mm]: 3
  • Lichtstrom [lm]: 480
  • Ausstrahlwinkel [°]: 120
  • Lichtfarbe: Farbwechsel RGB+whit
  • Farbtemperatur [K]: 2000-6500
  • Lebensdauer [h]: 20000
  • dimmbar: ja
  • Farbwiedergabe Klasse: 80
  • Lichtfarbe code: 820-860
  • Gehäusefarbe: -
  • Schutzklasse: -
  • Schutzart: IP20
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Leistung:
10 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-A
Lebensdauer:
20000 Stunden
Farbtemperatur:
2000-6500 Kelvin
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
1830 / 12 / 3 / mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.