LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 3000K, 24 V/DC, 1250 mm Entwickelt und produziert mit modernsten Technologien und optimiert für professionelle Anwendungen. Siro SL-COB Wire Bänder zeichnen sich ...
LED-Band SL-COB Wire 3,8W/m, IP20, 4000K, 24 V/DC, 1250 mm Entwickelt und produziert mit modernsten Technologien und optimiert für professionelle Anwendungen. Siro SL-COB Wire Bänder zeichnen sich ...
MaxLED-Strips sind so leistungsstark, dass sie problemlos zur Raumausleuchtung eingesetzt werden können. Besonders in Profilen sind sie echte Highlights. Warmweiße Strips sorgen für gemütliches und...
Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 125 lm/W. Produkteigenschaften: Sehr hohe Lichtsausbeute: bis zu 125 lm/W. Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor. Verdrahtung auf der Rückseite der Leuc...
2376398 LED-Streifen-Komplettset mit Bewegungsmelder mit Stecker 230 V 1.2 m Warmweiß LED Strip mit PIR, 1,2 m Geeignet für den Innen Kleiner und flexibler PIR-Sensor Zuschneidbarer LED-Lichtstreif...
Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 125 lm/W. Produkteigenschaften: Sehr hohe Lichtsausbeute: bis zu 125 lm/W. Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor. Verdrahtung auf der Rückseite der Leuc...
Dekorative LED-Strips mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Dimmbar. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Steuerbar mit der LEDV...
Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 125 lm/W. Produkteigenschaften: Sehr hohe Lichtsausbeute: bis zu 125 lm/W. Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor. Verdrahtung auf der Rückseite der Leuc...
Zaubern Sie höchst stimmungsvolle Lichteffekte! Supereinfach mit der selbstklebenden LED-Leiste von McShine. Schnell und überall einsetzbar - ob in Flur, Fenster, Vitrine, als Partybeleuchtung oder...