Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMART+ FLEX MULTICOLOR EXT 1M RGB + TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075523838
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075523838
EAN/GTIN:
     4058075523838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Dekorative LED-Strips mit WiFi-Technologie. Produkteigenschaften: Dimmbar. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. RGB-Farbsteuerung, ca. 16 Mio. Farbmöglichkeiten einstellbar. Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Stimmenkontrolle über Hey Google oder Alexa möglich. Das Produkt kann als Erweiterung für das 2M Flex Band verwendet werden. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Verwendet mehrfarbiges und kaltes oder warmweißes Licht für maximal flexible Lichtszenen. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Indirekte Beleuchtung. Technische Ausstattung: Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Betriebsgerät:
EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
3.60 W
Lichtfarbe:
sonstige
Farbtemperatur:
2700 K | 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.50
Breite:
10.00 mm
Höhe/Tiefe:
2.60 mm
Länge:
1000.00 mm
Kleinster Biegeradius:
30.0 mm
Mit Endstück:
true
Mit Anschlussset:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Selbstklebend:
true
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > LEDVANCE > LED > SMART home
Weitere Suchbegriffe: Uhrenarmband, led streifen 1m, uhrenarmband, led streifen osram, LED-Beleuchtung, Kit Flex, Flexibel, Flexible LED Lichtleiste, Kit LED
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.