LED Band HALEMEIER Versa COB 10 12VDC ww L=1.2m 10W/m Ltg. 1x1.8m M1 COB (Chip-On-Board) mit durchgehender Phosphorbeschichtung keine sichtbaren LED Punkte speziell für flache ChannelLine Profile, ...
LED Band 60SMD/m 8x2mm 1m LED Band- 8x2mm 60xSMD/m Sie konnen die Streifen auch alle 5cm durchtrennen und wieder verloten. Ihre Streifen konnen dadurch an bestimmte Langen angepasst werden. Sie kon...
Anbauleuchte mit hoher Lichtausbeute bis zu 125 lm/W. Produkteigenschaften: Sehr hohe Lichtsausbeute: bis zu 125 lm/W. Robustes Metallgehäuse und PC Diffusor. Verdrahtung auf der Rückseite der Leuc...
LED-Streifen, Typ=RND 135-00260, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=8 mm, Höhe=2.6 mm, Länge=1 m, Nennleistung=4.8 W, Spannungsversorgung=...
LED Band HALEMEIER Versa COB 10 12VDC xw L=1.2m 10W/m Ltg. 1x1.8m M1 COB (Chip-On-Board) mit durchgehender Phosphorbeschichtung keine sichtbaren LED Punkte speziell für flache ChannelLine Profile, ...
WS2813 RGB-LED-Streifen, 30 LED , Typ=104020108, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=4 mm, Länge=1 m, Nennleistung=9 W, Spannungsversorgung=5 V, Vers...
LED-Streifen, Typ=RND 135-00257, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=8 mm, Höhe=2.6 mm, Länge=1 m, Nennleistung=4.8 W, Spannungsversorgung=...
Stilvolle LED-Beleuchtung wo auch immer Sie möchten! Dieser 1 Meter lange LED Streifen wird über 3 AA Batterien betrieben. Dadurch sind Sie völlig unabhängig von Steckdosen und können auch ohne Str...