Übersicht
"LED Printmontage" Überbegriffe
Bild
Bestellen
Print-LED 3 mm Grün (3 Angebote) Print-LED, Typ=1801.8031, Anzahl LEDs=1, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=20 mcd, Spitzenwellenlänge=568 n...
ab € 0,62* pro Stück
VCC Optoelectronics
5300H1/5
ab € 0,486* pro Stück
CREE LED
CXA1820-0000-000N0HQ440G
ab € 3,94* pro Stück
ab € 8,16* pro 20 Stück
Print-LED 3 mm Grün (3 Angebote) Print-LED, Typ=1801.0831, Anzahl LEDs=1, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=20 mcd, Spitzenwellenlänge=568 n...
ab € 0,65* pro Stück
Typ: 5381H5 INDICATOR, LED PCB, T-1 3/4, GREEN, 2.2V (1 Angebot) Anzahl der LEDs: - LED-Farbe: Green Breite: 6.096 mm Lichtstärke: 10 mcd Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm) Durchlassstrom If: 10 mA SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Höhe: 11.43 mm Durchlassspannung: 2.2 V Ab...
VCC Optoelectronics
5381H5
ab € 0,476* pro Stück
Cree CXA CoB-LED, 36 V, 3000K, 1682 lm, 3609 lm, Weiß, 1250mA, 23.85 x 23.85 x 1.7mm, 19mm, 65W, 115°, Ra 80 (2 Angebote) Lichtstrom typ. = 1682 lm, 3609 lm Durchmesser der optischen Quelle = 19mm Oberflächenfarbe = 3000K Strahlstrom = 65W Serie = CXA Betrachtungswinkel = 115° Farbwiedergabe = 80 LED Farbe = Weiß Durc...
Cree LED
CXA2530-0000-000N00T230G
ab € 3,66* pro Stück
ab € 10,17* pro 5 Stück
Print-LED 3 mm Grün (2 Angebote) Print-LED, Typ=1801.8833, Anzahl LEDs=2, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=2 mcd, Spitzenwellenlänge=568 nm...
ab € 0,99* pro Stück
CREE LED
CXA2520-0000-000N0HR240G
ab € 4,53* pro Stück
ab € 13,43* pro 20 Stück
Print-LED 3 mm Rot (3 Angebote) Print-LED, Typ=0035.7022, Blickwinkel=60 °, Durchlassspannung (Vf)=2 V, Durchlassstrom (If)=30 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=10 mcd, Spitzenwellenlänge=635 nm, LED-Farbe=Rot,...
ab € 0,97* pro Stück
CREE LED
CXB3590-0000-000N0HCD35G
ab € 33,21* pro Stück
ab € 97,45* pro 100 Stück
CREE LED
CXA2530-0000-000N0HT440G
ab € 5,59* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema LED Printmontage
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.