Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar THT InGaN, Sapphire LED UV-Array 385nm / 20mW, Rund, 5mm LED 15° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar THT InGaN, Sapphire LED UV-Array 385nm / 20mW, Rund, 5mm LED 15° 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1749657
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV5TZ-385-15
EAN/GTIN:
     5059041523936
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 385nm
Strahlstrom = 20mW
Gehäusetyp = 5 mm
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Rund
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, Sapphire
Montage Typ = THT
Durchmesser = 5mm
Höhe über Panel = 8.7mm
Breite = 5 Dia.mm
Serie = UV5TZ
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
385nm
Strahlstrom:
20mW
Gehäusetyp:
5 mm
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Rund
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, Sapphire
Montage Typ:
THT
Durchmesser:
5mm
Höhe über Panel:
8.7mm
Breite:
5 Dia.mm
Serie:
UV5TZ
Weitere Suchbegriffe: UV-LED, bivar uv-led, uv led, 1749657, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Bivar, UV5TZ38515, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,34*
€ 171,7646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 131,74*
€ 156,7706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,97*
€ 139,1943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,44*
€ 133,8036
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,51*
€ 116,0369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.