Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar THT InGaN, Sapphire LED UV-Array 385nm / 20mW, Rund, 3mm LED 15° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar THT InGaN, Sapphire LED UV-Array 385nm / 20mW, Rund, 3mm LED 15° 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1749752
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV3TZ-385-15
EAN/GTIN:
     5059041307765
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
UV-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 385nm
Strahlstrom = 20mW
Gehäusetyp = 3 mm
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Rund
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, Sapphire
Montage Typ = THT
Durchmesser = 3mm
Höhe über Panel = 5.4mm
Breite = 3 Dia.mm
Serie = UV3TZ
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
385nm
Strahlstrom:
20mW
Gehäusetyp:
3 mm
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Rund
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, Sapphire
Montage Typ:
THT
Durchmesser:
3mm
Höhe über Panel:
5.4mm
Breite:
3 Dia.mm
Serie:
UV3TZ
Weitere Suchbegriffe: bivar uv-led, uv led, 1749752, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Bivar, UV3TZ38515, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,40*
€ 21,896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.