Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-53SRC-DU LED5MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L-53SRC-DU LED5MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE ROT
L-53SRC-DU LED5MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE ROT
Artikel-Nr.:
     8802-4401595313
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-53SRC-DU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Farbe: super hell rot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: GaAIAs
  • Lichtstärke: 1100 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 640 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 1,85 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 155 mA
  • Kapazität: 45pF
  • Sperrstrom: 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 100 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED5MM_WASSERKLAR
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0505*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 475 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0706*
€ 0,08401
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.