Quadrios 2111O157 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 2500 mcd 30 ° 20 mA 3 V Standard LED 5 mm Grün Diffus-Grün 2500 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Ex...
Quadrios 2111O160 LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 700 mcd 30 ° 20 mA 2 V Standard LED 5 mm Rot Diffus-Rot 700 mcd Diese bedrahtete LED eignet sich hervorragend für gewöhnliche Applikationen und Experim...
LED, HLMP1700 QTC, Broadcom Diese getönten, diffusen LED-Lampen sind speziell für den Betrieb mit niedrigem Gleichstrom ausgelegt und optimiert. Lichtstärke und Vorwärtsspannung werden bei 2 mA get...
Kemo S036 LED-Sortiment Rot,Grün,Gelb LED-Set S036 Standard-LEDs in den Farben Rot, Grün, Gelb Mit einer IR-LED Verschiedene Farben und Formen Inhalt: ca 30 Leuchtdioden Standard-LEDs in verschiede...
Konfiguration = Flexibel, vertikal Länge = 12.32Zoll Abmessungen = 3mm Montage Typ = THT Linsenform = Rund LED im Lieferumfang enthalten = Ja Linsenfarbe = Klar Serie = FLPV Ultrahelle LED, mit fle...
Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20mA Leuchtengröße: T-1 (3mm) Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.2V LED-Farbe: Green, Red LED-Montage: Throug...
Linsenform: Round LED-Montage: Through Hole Produktpalette: - Abstrahlwinkel: 40 ° SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Durchlassstrom / Farbe: R 20mA, G 20...