Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVSECK-J3-PRV, Kingbright Das hyperrote Gerät basiert auf einer Leuchtdiode, die aus AlGaInP hergestellt wird. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtung...
Höhe: 6.1 mm Abstrahlwinkel: 60 ° Produktpalette: - Breite: 6.1 mm Durchlassspannung / Farbe: R 1.8V, G 2.1V Anzahl der LEDs: 1 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 90mcd, G 40mcd Leuchtengröße: T-1 3/4 (...
Abstrahlwinkel: 65 ° Höhe: 7.24 mm Produktpalette: - Breite: 7.24 mm Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.3V Anzahl der LEDs: 1 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 5mcd, G 8mcd Leuchtengröße: T-1 3/4 (...
Flexibel/starr = Flexibel Länge = 154mm Abmessungen = 7 (Dia.) x 154mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Flach Polzahl = 1 LED Gehäusegröße = 3 mm LED im Lieferumfang enthalten = Ja Linsenfarb...
Flexibel/starr = Flexibel Länge = 154mm Abmessungen = 3 (Dia.) x 154mm Montage Typ = PCB-Montage Linsenform = Rund Polzahl = 1 LED Gehäusegröße = 3mm LED im Lieferumfang enthalten = Ja Linsenfarbe ...