Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 550-3505F LED, PCB, 5MM, ROT/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1519367
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     550-3505F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
LED Printmontage
Abstrahlwinkel: 65 °
  • Höhe: 7.24 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 7.24 mm
  • Durchlassspannung / Farbe: R 2.1V, G 2.3V
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Lichtstärke / Farbe: R 5mcd, G 8mcd
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Durchlassstrom / Farbe: R 10mA, G 10mA
  • LED-Farbe: Grün, Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, 7-segment-anzeige rot, 7 segment anzeige, Anzeige, Anzeigen, Displays, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, mehrfarbig, Optoelektronik, DIALIGHT, 550-3505F, 1519367, 151-9367
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,20*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,19*
    € 4,9861
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 140,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.