Durchlassspannungsbereich: 1.4V bis 2.4V Strahlungsintensität (Ie): 200 W/Sr Sperrspannung, Vr: - Strahlungswinkel: 120° (± 60°) Produktpalette: Stanley 1 IR PowerStar Far Red Series Betriebstemper...
Sperrspannung, Vr: 5 V Durchlassspannungsbereich: 12.8 bis 14.4V Strahlungsintensität (Ie): 4.92 W/Sr Produktpalette: OSLON Black PowerStar IR Series Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Betriebstemperatu...
LED Farbe = Rot Anzahl der LEDs = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 60° Wellenlänge typ. = 635 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig Abmessungen = 6.1 x 12.45 x 6.1mm Länge =...
LED Farbe = Rot Anzahl der LEDs = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 40 °C Wellenlänge typ. = 650 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig Abmessungen = 2.54 x 6.22 x 6.35mm Läng...